{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HyFlex® | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 | 3131A | |
Materiale supporto | Nylon | |
Rivestimento | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 246 mm | |
Colore | blu | |
Materiale rivestimento | Nitrile | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
Peso | 25 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G | |
Privo di siliconi | no | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | buona | |
Presa da bagnati | buona | |
Presa se sporchi d’olio | Ottima | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | buona | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Materiale | Nitril | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094385 7 | |
EAN / GTIN | 10076490489417 | |
Codice del produttore | 11-920/7 |