Paio di guanti HyFlex® 11-920 11

Codice art.: 094385 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  7.90 / paia
  • da 12 paia
    CHF  6.60 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice
Indossabilità Ottima
EN 388 3131A
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 246 mm
Colore blu
Materiale rivestimento Nitrile
Misure guanti da lavoro 11
Peso 25 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Privo di siliconi no
Utilizzo riutilizzabile
Privi di DMF no
Sensibilità tattile buona
Presa da bagnati buona
Presa se sporchi d’olio Ottima
Protezione contro il calore non disponibile
Traspirazione buona
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Materiale Nitril
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094385 11
EAN / GTIN 10076490488359
Codice del produttore 11-920/11

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-920. Con Ansell Grip Technology™: I canali microscopici nel rivestimento in nitrile deviano l'olio dalla superficie di contatto e garantiscono una presa sicura. Particolarmente adatto per la produzione di metalli e la manutenzione di fabbriche e macchine.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatico a norma EN 1149.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello