{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HyFlex® | |
Contenuto | 1 | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 | 3121A | |
Materiale supporto | Nylon | |
Rivestimento | PU | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Lunghezza | 200 mm | |
Colore | bianco | |
Materiale rivestimento | PU | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Peso | 11,6 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G | |
Privo di siliconi | no | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | Ottima | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | moderata | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | Ottima | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Materiale | PU | |
Categoria di protezione antitaglio | A | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094240 9 | |
EAN / GTIN | 10076490499324 | |
Codice del produttore | 11-600/9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Paio di guanti HyFlex® 11-600, Misure guanti da lavoro: 9
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
719 pezzi in magazzino
CHF 3.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’755 pezzi in magazzino
CHF 1.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
425 pezzi in magazzino
CHF 1.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
101 pezzi in magazzino
CHF 1.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino
CHF 1.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Materiale supporto | Nylon | Poliammide | Poliestere, carbonio | Poliestere, carbonio | Poliestere, carbonio |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile |
Misure guanti da lavoro | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G | 13G | 13G | 13G | 13G |
EN 388 | 3121A | 4131X | 013XX | 013XX | 2131X |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | Guanti multiuso | Guanti per elettricisti | Guanti per elettricisti | Guanti per elettricisti |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso | Guanti multiuso | Guanti ESD | Guanti ESD | Guanti ESD |