{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HyFlex® | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
Indossabilità | ottimo | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale supporto | INTERCEPT™ | |
Rivestimento | PU/Nitrile | |
Materiale | PU/Nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | grigio / lime | |
Normativa | EN 407 | |
Materiale rivestimento | PU/Nitrile | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
Peso | 30 g | |
Lunghezza | 225 mm | |
EN 388 resistenza all’abrasione | 4 | |
EN 388 resistenza al taglio | 3 | |
EN 388 resistenza allo strappo | 3 | |
EN 388 resistenza alla perforazione | 2 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privo di siliconi | sì | |
Traspirazione | buono | |
Privi di DMF | sì | |
Sensibilità tattile | buono | |
Presa da bagnati | buono | |
Presa se sporchi d’olio | buono | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | B | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094471 8 | |
EAN / GTIN | 10076490053441 | |
Codice del produttore | 11-423/8 |