{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Metacrilato anaerobico | |
Viscosità dinamica | 23.000 mPas - 35.000 mPas | |
Spessore | 1,09 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min - 20 min | |
Completamente indurito dopo | 3 h - 6 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV; resistente all’acqua | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Per sigillare superfici; Collegamento flangiato | |
Dimensione massima fessura | 0,25 mm | |
Classe di resistenza | Resistenza media | |
Momento di scollamento minimo | 10 Nm - 20 Nm | |
Smontaggio | con attrezzo standard | |
Colore | arancione | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 23 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo di prodotto | Mastice |
Codice articolo | 088067 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423537 | |
Codice del produttore | 088067 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mastici per superfici 5GP74, Contenuto: 50ml
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
126.00 CHF
CHF 106.00
(CHF 212.00 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
126.00 CHF
|
|
Spessore | 1,09 g/cm3 | 1,11 g/cm3 | 1,09 g/cm3 | 1,11 g/cm3 |
Colore | arancione | verde | arancione | verde |
Classe di resistenza | Resistenza media | Resistenza media | Resistenza media | Resistenza media |
Forma | liquido | liquido | liquido | liquido |
Completamente indurito dopo | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Punto di infiammabilità | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |