Mastici per superfici 5GP73 50 ml

Codice art.: 088068 50
(CHF 62.20 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Base chimica Metacrilato anaerobico
    Viscosità dinamica 35.000 mPas - 60.000 mPas
    Spessore 1,11 g/cm3
    Forma liquido
    Punto di infiammabilità 100 °C
    Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
    Resistenza manuale secondo 5 min - 15 min
    Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
    Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV; resistente all'olio; resistente all’acqua
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    adatto per materiale Metallo
    adatto per campo d’impiego Per sigillare superfici; Collegamento flangiato
    Dimensione massima fessura 0,2 mm
    Classe di resistenza Resistenza media
    Momento di scollamento minimo 10 Nm - 20 Nm
    Colore verde
    Capacità 50 ml
    Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
    Durata dalla data di produzione 24 mese
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Mastice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 088068 50
    EAN / GTIN 4062406423551
    Codice del produttore 088068 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mastice che indurisce in assenza di aria riempiendo lo spazio tra le superfici metalliche a contatto.
    Modello 5GP73. Mastice per superfici tissotropico di media resistenza per la tenuta di parti filettate metalliche. Tenuta di coperture, flange e superfici. Pellicola sigillante a indurimento rapido, leggermente flessibile.

    Nota:

    Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello