{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Metacrilato anaerobico | |
Viscosità dinamica | 35.000 mPas - 60.000 mPas | |
Spessore | 1,11 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min - 15 min | |
Completamente indurito dopo | 3 h - 6 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV; resistente all'olio; resistente all’acqua | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Per sigillare superfici; Collegamento flangiato | |
Dimensione massima fessura | 0,2 mm | |
Classe di resistenza | Resistenza media | |
Momento di scollamento minimo | 10 Nm - 20 Nm | |
Colore | verde | |
Capacità | 250 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 23 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo di prodotto | Mastice |
Codice articolo | 088068 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423568 | |
Codice del produttore | 088068 250 |