Etichettatrice LM280F

Codice art.: 085500 LM280F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Cassetta nastro adatta D1
    Modello LM280F
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Larghezza nastro possibili 6; 9; 12 mm
    Altezza di scrittura massimo 8,1 mm
    Adattatore di rete incluso
    Numero grandezze 3
    Numero corpi del carattere 2
    Numero di stili 6
    Numero di caratteri visibili sul display 2×14
    Numero caratteri / simboli disponibili 220
    Numero di righe di testo 2
    Colore caratteri nero
    Esecuzione taglia nastro Manuale
    Layout tastiera AZERTY
    Particolarità USB
    Peso con batteria 323 g
    Denominazione originale prodotto Dymo 280 AZERTY
    Lunghezza 206 mm
    Larghezza 108 mm
    Altezza 41 mm
    Tipo di prodotto Etichettatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085500 LM280F
    EAN / GTIN 3501170968956
    Codice del produttore S0968950 AZERTY

    Descrizione

    Esecuzione:

    Etichettatrici robuste portatili per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite batteria agli ioni di litio ricaricabili, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida.

    Uso:

    Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

    Fornitura:

    Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l’uso.

    Nota:

    • Possibilità di impostare varie lingue.
    • Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello