Etichettatrice 5200

Codice art.: 085500 5200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Cassetta nastro adatta RHINO
    Modello Rhino 5200
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Larghezza nastro possibili 9; 12; 19 mm
    Altezza di scrittura massimo 13 mm
    Adattatore di rete incluso
    Numero grandezze 7
    Numero corpi del carattere 2
    Numero di stili 4
    Numero di caratteri visibili sul display 2×14
    Numero caratteri / simboli disponibili 100
    Numero di righe di testo 1-4
    Esecuzione taglia nastro Manuale
    Layout tastiera ABC
    Particolarità Memoria a etichette
    Peso con batteria 780 g
    Denominazione originale prodotto S0841400
    Lunghezza 64 mm
    Larghezza 124 mm
    Altezza 234 mm
    Imballaggio Valigetta di trasporto
    Tipo di prodotto Etichettatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085500 5200
    EAN / GTIN 3501170841402
    Codice del produttore S0841400

    Descrizione

    Esecuzione:

    Etichettatrici robuste portatili per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite batteria agli ioni di litio ricaricabili, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida.
    Robusta stampante industriale per etichette per siglatura rapida di cavi, campi di comando, scaffali, ecc. Tasti ad accesso diretto per caratteri utilizzati di frequente nell’elettrotecnica.

    Uso:

    Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

    Fornitura:

    Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l’uso.
    Etichettatrice incl. batteria agli ioni di litio e alimentatore. 1× cassetta nastro in nylon bianco 19 mm × 3,5 m, 1× etichetta in vinile per uso industriale bianca 12 mm × 5,5 m.

    Nota:

    • Possibilità di impostare varie lingue.
    • Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello