{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cassetta nastro adatta | RHINO | |
Modello | Rhino 4200 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Larghezza nastro possibili | 6; 9; 12; 19 mm | |
Altezza di scrittura massimo | 13 mm | |
Adattatore di rete | Accessori | |
Numero grandezze | 7 | |
Numero corpi del carattere | 2 | |
Numero di stili | 5 | |
Numero di caratteri visibili sul display | 11 | |
Numero caratteri / simboli disponibili | 50 | |
Numero di righe di testo | 1 − 4 | |
Colore caratteri | nero | |
Esecuzione taglia nastro | Manuale | |
Layout tastiera | QWERTZ | |
Particolarità | Memoria a etichette | |
Peso con batteria | 770 g | |
Denominazione originale prodotto | Rhino 4200 | |
Lunghezza | 181 mm | |
Larghezza | 127 mm | |
Altezza | 62 mm | |
Tipo di prodotto | Etichettatrice |
Codice articolo | 085500 4200 | |
EAN / GTIN | 3501170955970 | |
Codice del produttore | S0955970 |