{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cassetta nastro adatta | D1 | |
Modello | LM500TS | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Larghezza nastro possibili | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Altezza di scrittura massimo | 22 mm | |
Adattatore di rete | incluso | |
Numero grandezze | 25 | |
Numero corpi del carattere | 2 | |
Numero di stili | 32 | |
Numero caratteri / simboli disponibili | 325 | |
Numero di righe di testo | 1 − 5 | |
Colore caratteri | nero | |
Esecuzione taglia nastro | automatica | |
Layout tastiera | QWERTZ | |
Particolarità | USB / codice a barre | |
Peso con batteria | 800 g | |
Denominazione originale prodotto | Dymo 500 TS | |
Lunghezza | 190 mm | |
Larghezza | 165 mm | |
Altezza | 95 mm | |
Tipo di prodotto | Etichettatrice |
Codice articolo | 085500 LM500TS | |
EAN / GTIN | 3501170946459 | |
Codice del produttore | S0946450 |