Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere, Modello: W

Codice art.: 085560 W
Prezzo per 1 Articolo (CHF 6.22 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  43.55 / Articolo
    (CHF 6.22 / 1 Metre)
  • da 5 Articolo
    CHF  36.30 / Articolo
    (CHF 5.19 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza nastro 7 m
Larghezza nastro 24 mm
Colore caratteri nero
Colore del nastro bianco
Materiale nastro Poliestere
Tipo di prodotto Cartuccia a nastro
Modello D1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085560 W
EAN / GTIN 5411313537131
Codice del produttore S0720930
Produttore NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Nastri di scrittura rimovibili D1 idrorepellenti.
Cassetta nastro per etichettatrice n. art. 085500 Dim. LM500TS e Dim. Mobile.
Cartuccia a nastro D1 DYMO Original per LabelManager, poliestere, rimovibile, nero su bianco, 24 mm × 7 m.
Le cartucce a nastro D1 sono state sviluppate appositamente per le etichettatrici LabelManager™ e LabelWriter™ Duo e offrono le prestazioni e la versatilità necessarie per la maggior parte delle operazioni di etichettatura. Aderiscono a quasi tutte le superfici piane e pulite, tra cui plastica, carta, metallo, legno e vetro, e dispongono di un supporto facilmente rimovibile per un’applicazione agevole. Le cartucce a nastro D1 sono versatili, resistenti e disponibili in un’ampia gamma di larghezze e colori, in modo da poter organizzare senza stress la casa e l’ufficio.

Nota:

Per ulteriori etichette vedi lo shop online.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello