Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Select 12

Codice art.: 082000 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Select 120
Volume 12,9 l
Lunghezza degli strumenti 380 mm
Larghezza degli strumenti 300 mm
Lunghezza cestello 250 mm
Larghezza cestello 190 mm
Altezza vaschetta di pulizia 195 mm
Capacità di riscaldamento 800 W
Potenza massima degli ultrasuoni 800 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 220 V - 240 V
Peso 7,7 kg
Volume di lavoro consigliato 10 l
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082000 12
EAN / GTIN 4250004100534

Descrizione

Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.
Potenti e personalizzabili: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Select.
  • 5 modalità a ultrasuoni.
  • Memoria per 4 programmi di pulizia individuali.
  • Display di facile lettura con visualizzazione di tutti i parametri di pulizia rilevanti.
  • Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.
  • Vaschetta in acciaio legato trafilato

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 082104 (Elmasonic xtra TT) e 082103 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015088019

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello