Esecuzione:
Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un’ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell’ambiente.
Sonic Cleaner AL-D, detergente concentrato alcalino demulsionante per applicazioni a ultrasuoni universali e una durata estremamente lunga con un’elevata compatibilità dei materiali.
Uso:
Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.
Emulsioni, oli, grassi, grassi per deformazione a freddo, agenti anticorrosivi, polvere di rettifica, fuliggine, inchiostri, toner, paste per lappatura e lucidanti.
Per:
Materiali di uso comune come acciaio e metallo non ferroso, vetro, plastica, ceramica, gomma. Elevata compatibilità con i materiali – effettuare una prova preliminare in caso di superfici delicate.