Esecuzione:
Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un’ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell’ambiente.
Sonic Cleaner AC, detergente concentrato acido e inodore ideale per rimuovere la ruggine dai materiali ferrosi. La calce, gli ossidi e i depositi minerali possono ancora essere rimossi.
Uso:
Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.
Ruggine, calcare, ossidi, depositi minerali, oli e grassi.
Per:
I materiali vengono rivestiti con una pellicola di protezione molecolare in grado di fornire una protezione temporanea contro la corrosione. I processi di rivestimento o tempra successivi non vengono compromessi.