{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Select 900 | |
Volume | 89 l | |
Lunghezza degli strumenti | 875 mm | |
Larghezza degli strumenti | 595 mm | |
Lunghezza cestello | 545 mm | |
Larghezza cestello | 460 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 285 mm | |
Capacità di riscaldamento | 2.000 W | |
Potenza massima degli ultrasuoni | 3.840 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 220 V - 240 V | |
Peso | 43,4 kg | |
Volume di lavoro consigliato | 63,7 l | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni |
Codice articolo | 082000 90 | |
EAN / GTIN | 4250004100589 |