Esecuzione:
Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un’ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell’ambiente.
Sonic Protect CP, additivo anticorrosivo per materiali metallici soggetti a corrosione come ad esempio acciaio, ghisa grigia e metallo duro. I materiali sono rivestiti con una pellicola protettiva molecolare che consente la conservazione temporanea. Sonic Protect CP è a bassa schiuma, facile da lavare - sono possibili processi di rivestimento o indurimento successivi. Combinabile con Sonic Cleaner AL-E, AL-D e N. Utilizzabile anche nei bagni di passivazione o a immersione e come prodotto per il trattamento dell’acqua.
Uso:
Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.
Aggiunta per materiali metallici soggetti a corrosione come ad esempio acciaio, ghisa grigia e metalli duri.
Per:
I materiali vengono rivestiti con una pellicola di protezione molecolare in grado di fornire una protezione temporanea contro la corrosione. I processi di rivestimento o tempra successivi non vengono compromessi.