{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Denominazione originale prodotto | MINIFORM | |
Corrente di illuminazione | 200 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 100 lm | |
Durata | 2,5 h | |
Autonomia Livello 2 | 5 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 1,6 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 120 mm | |
Larghezza complessiva | 59 mm | |
Peso | 138 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081516 MINIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997354049 | |
Codice del produttore | 03.5404 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: MINIFORM
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF 62.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 65.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
86.50 CHF
CHF 67.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio |
Lunghezza complessiva | 120 mm | 380 mm | 230 mm |
Grado di protezione IP | IP 65 | IP 54 | IP 65 |
Durata | 2,5 h | 2,5 h | 2 h - 20 h |
Corrente di illuminazione | 200 lm | 120 lm - 500 lm | 50 lm - 500 lm |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 | 1 |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | Torcia elettrica | Lampade da lavoro |