{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Denominazione originale prodotto | MAG-PRO | |
Corrente di illuminazione | 60 lm - 600 lm | |
Durata | 1,5 h - 15 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,6 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 270 mm | |
Larghezza complessiva | 70 mm | |
Peso | 312 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081516 MAG-PRO | |
EAN / GTIN | 5708997356906 | |
Codice del produttore | 03.5690 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lampada da lavoro a batterie con LED MAG-PRO
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
69 pezzi in magazzino
CHF 79.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 81.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Zona ATEX | Nessuna | Nessuna |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria |
Grado di protezione IP | IP 54 | IP 54 |
Lampadine | Modulo LED | Modulo LED |
Corrente di illuminazione | 60 lm - 600 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | Lampade da lavoro |