Lampada a LED a batteria, Modello: 380

Codice art.: 081549 380
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 120 lm - 500 lm
Durata 2,5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 1
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 380 mm
Peso 250 g
Tipo di prodotto Torcia elettrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081549 380
EAN / GTIN 4062406056865
Codice del produttore 081549 380

Descrizione

Esecuzione:

Sottile torcia elettrica a LED a batteria con luce principale e faretto per illuminare anche gli spazi stretti. Manopola di facile utilizzo per la regolazione in continuo. Fissaggio versatile grazie alla base magnetica ruotabile con gancio integrato.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello