{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Denominazione originale prodotto | STAR | |
Corrente di illuminazione | 1.000 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 500 lm | |
Durata | 2,5 h | |
Autonomia Livello 2 | 5 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5,2 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 156 mm | |
Larghezza complessiva | 103 mm | |
Peso | 710 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081516 STAR | |
EAN / GTIN | 5708997356203 | |
Codice del produttore | 03.5620 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lampada da lavoro a batterie con LED STAR
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino
CHF 56.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 86.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio |
Zona ATEX | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Grado di protezione IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Durata | 2,5 h | 2 h - 20 h | 2 h - 20 h |
Lampadine | Modulo LED | Modulo LED | Modulo LED |
Corrente di illuminazione | 1.000 lm | 20 lm - 200 lm | 50 lm - 500 lm |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | Lampade da lavoro | Lampade da lavoro |