{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 20 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Denominazione originale prodotto | MAG | |
Corrente di illuminazione | 300 lm - 500 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 150 lm | |
Durata | 2,5 h | |
Autonomia Livello 2 | 5 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,2 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 260 mm | |
Larghezza complessiva | 61 mm | |
Peso | 273 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081516 MAG | |
EAN / GTIN | 5708997354001 | |
Codice del produttore | 03.5400 |