{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 100 lm - 250 lm | |
Durata | 4 h - 10 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
⌀ Testa | 29 mm | |
Peso | 119 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081505 125 | |
EAN / GTIN | 4062406192662 | |
Codice del produttore | 081505 125 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Lampada tascabile a LED con batterie, Modello: 125mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino
CHF 28.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
67 pezzi in magazzino
CHF 22.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino
CHF 29.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
117 pezzi in magazzino
CHF 23.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tipo di batteria | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Mignon AA |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Grado di protezione IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Durata | 4 h - 10 h | 6 h | 2 h | 9 h |
Corrente di illuminazione | 100 lm - 250 lm | 120 lm | 100 lm | 250 lm |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile |