Lampada tascabile a LED con batterie 140 mm

Codice art.: 081505 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
153 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Corrente di illuminazione 35 lm
Durata 10 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 140 mm
⌀ Testa 16 mm
Peso 54 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081505 140
EAN / GTIN 4045197488367
Codice del produttore 081505 140

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile a LED di lunga durata e molto robusta in alluminio anodizzato. Tecnologia a LED con straordinaria potenza luminosa.
  • Cono di luce con ridotte perdite di luce.
  • Elevata efficienza energetica per una lunga durata.
  • Anello di luce per una facile ricerca al buio.
  • Protezione contro gli spruzzi d’acqua, classe di protezione IP54.
Interruttore posteriore.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081559 LR3.

Nota:

Per le batterie adatte vedi n. art. 081551 e successivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello