{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Funzione torcia | Focalizzazione | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 250 lm | |
Durata | 9 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081533 160 | |
EAN / GTIN | 4062406087173 | |
Codice del produttore | 081533 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Lampada tascabile a LED, nera con batterie, Modello: 160
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
128 pezzi in magazzino
CHF 23.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
73 pezzi in magazzino
CHF 22.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino
CHF 29.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
89 pezzi in magazzino
CHF 28.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tipo di batteria | Mignon AA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Grado di protezione IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Durata | 9 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Corrente di illuminazione | 250 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile |