{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Funzione torcia | Focalizzazione | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 120 lm | |
Durata | 6 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Lunghezza complessiva | 130 mm | |
⌀ Testa | 17 mm | |
Peso | 60 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081461 PEN | |
EAN / GTIN | 4062406056889 | |
Codice del produttore | 081461 PEN |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lampada tascabile a stelo con LED con batterie, Modello: PEN
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
116 pezzi in magazzino
CHF 22.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
65 pezzi in magazzino
CHF 29.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 28.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 2 | 2 | 3 |
Tipo di batteria | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Peso | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ Testa | 17 mm | 29 mm | |
Durata | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Corrente di illuminazione | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile |