Lampada tascabile a stelo con LED con batterie CRI-PEN

Codice art.: 081461 CRI-PEN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Funzione torcia: Focalizzazione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Funzione torcia Focalizzazione
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 100 lm
Durata 2 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lampadine Modulo LED
Valore CRI 95
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 135 mm
Larghezza complessiva 17 mm
Peso 60 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081461 CRI-PEN
EAN / GTIN 4062406056896
Codice del produttore 081461 CRI-PEN

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile a stelo a LED con testa della lampada focalizzabile, clip tascabile e pulsante. LED a colori reali con valore CRI elevato (> 95) per il riconoscimento della corrispondenza cromatica.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 × batterie AAA.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello