{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | P7 Core | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Corrente di illuminazione | 450 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 250 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 3 | 40 lm | |
Durata | 1 h | |
Autonomia Livello 2 | 2 h | |
Autonomia Livello 3 | 25 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
⌀ Testa | 37 mm | |
Peso | 175 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081370 P7-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020480 | |
Codice del produttore | 502180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Lampada tascabile a LED Core con batterie, Modello: P7-CORE
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 70.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
190 pezzi in magazzino
CHF 19.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
96 pezzi in magazzino
CHF 22.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino
CHF 13.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 4 | 2 | 1 | 1 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Lunghezza complessiva | 140 mm | 140 mm | 117 mm | 94 mm |
Grado di protezione IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Durata | 1 h | 10 h | 5 h | 7 h |
Corrente di illuminazione | 450 lm | 35 lm | 160 lm | 35 lm |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile |