{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | P3 Core | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Funzione torcia | Focalizzazione | |
Corrente di illuminazione | 90 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 50 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 3 | 15 lm | |
Durata | 3 h | |
Autonomia Livello 2 | 4 h | |
Autonomia Livello 3 | 6 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Advanced Focus System (AFS) | sì | |
Rapid Focus | sì | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Lunghezza complessiva | 100 mm | |
⌀ Testa | 20 mm | |
Peso | 42 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081370 P3-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028462 | |
Codice del produttore | 502597 | |
Produttore | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |