{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | P5 Core | |
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Corrente di illuminazione | 150 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 60 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 3 | 15 lm | |
Durata | 2,5 h | |
Autonomia Livello 2 | 5 h | |
Autonomia Livello 3 | 12 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
Lunghezza complessiva | 120 mm | |
⌀ Testa | 26 mm | |
Peso | 83 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081370 P5-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028523 | |
Codice del produttore | 502599 |