Lampada tascabile a LED Core con batterie P4-CORE

Codice art.: 081370 P4-CORE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Funzione torcia: Focalizzazione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto P4 Core
Grado di protezione IP IP 54
Funzione torcia Focalizzazione
Corrente di illuminazione 120 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 60 lm
Corrente di illuminazione Livello 3 15 lm
Durata 5 h
Autonomia Livello 2 9 h
Autonomia Livello 3 20 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lampadine Modulo LED
Advanced Focus System (AFS)
Rapid Focus
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 150 mm
⌀ Testa 15 mm
Peso 58 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081370 P4-CORE
EAN / GTIN 4058205028493
Codice del produttore 502598

Descrizione

Esecuzione:

Ledlenser è uno dei brand più all’avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Il corpo in alluminio protegge i contatti dorati dagli spruzzi d'acquae le lenti di alta qualità convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.
Ledlenser Core, la nuova generazione della nota serie P.
Advanced Focus System (AFS)
L’Advanced Focus System combina lente e riflettore, raggruppando i vantaggi dei due sistemi. Il risultato è uno straordinario fascio di luce nel fuoco, nonché un cono di luce ampiamente uniforme e defocalizzato. Per questo motivo l’AFS fa parte di uno dei sistemi di focalizzazione per lampade a LED migliori al mondo.
Rapid Focus
I sistemi di focalizzazione tradizionali con meccanismo di rotazione devono di norma essere utilizzati con entrambe le mani. Il Rapid Focus, al contrario, consente di regolare rapidamente il cono di luce con una sola mano.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batterie incluse.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello