Aspiratori solidi / liquidi NT65APME

Codice art.: 078521 NT65APME
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto NT65APME
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 2.760 W
    Volume del serbatoio 65 l
    Diametro nominale raccordo 40 mm
    Lunghezza 600 mm
    Larghezza 480 mm
    Altezza 920 mm
    Lunghezza tubo flessibile aspirazione 4 m
    Lunghezza cavo 10 m
    Numero di turbine 2
    Portata d’aria 2×74 l/s
    Depressione 254 mbar
    Rumorosità 73 dB(A)
    Depurazione automatica del filtro Depurazione semiautomatica del filtro ApClean
    Classe polveri − aspiratore L
    Peso 23 kg
    Sistema filtrante Filtro plissettato piatto
    Particolarità Contenitore in acciaio legato
    Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078521 NT65APME
    EAN / GTIN 4039784727366
    Codice del produttore 1.667-299.0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Potenti aspiratori multiuso solidi/liquidi con elevata potenza di aspirazione e struttura compatta, avvolgitubo e supporto per accessori sull’apparecchio. Spegnimento automatico al raggiungimento dell’altezza di riempimento massima del contenitore.
    • Il filtro plissettato consente l’aspirazione di solidi e liquidi senza dover rimuovere il filtro.
    • Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni mantenendo bassi i costi di manutenzione e garantendo al contempo una lunga durata del filtro.
    • Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all’altro.
    • Aspiratori industriali, professionali a 2 motori con contenitore in acciaio inox.
    • Robusto contenitore da 65 litri con paraurti e ruote piroettanti in metallo.
    • Capacità di aspirazione pressoché costante grazie alla depurazione efficace e semiautomatica del filtro AP attraverso getto d’aria attivato manualmente.

    Fornitura:

    Inclusi tubo flessibile di aspirazione con raccordo a gomito, tubo di aspirazione in metallo 2×0,5 m, bocchetta pavimenti e bocchetta fessure, filtro in carta e filtro plissettato piatto.

    Nota:

    Per oli e sostanze oleose, utilizzare l'aspiratore industriale n. art. 078522.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello