Aspiratori solidi / liquidi NT27ME

Codice art.: 078521 NT27ME
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto NT 27/1 Me Adv *EU
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 1.380 W
    Volume del serbatoio 27 l
    Diametro nominale raccordo 35 mm
    Lunghezza 420 mm
    Larghezza 420 mm
    Altezza 540 mm
    Lunghezza tubo flessibile aspirazione 2,5 m
    Lunghezza cavo 7,5 m
    Numero di turbine 1
    Portata d’aria 67 l/s
    Depressione 200 mbar
    Rumorosità 72 dB(A)
    Classe polveri − aspiratore L
    Peso 8,2 kg
    Sistema filtrante Filtro a cartuccia
    Particolarità Contenitore in acciaio legato, estremamente mobile
    Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078521 NT27ME
    EAN / GTIN 4039784724174
    Codice del produttore 1.428-114.0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Potenti aspiratori multiuso solidi/liquidi con elevata potenza di aspirazione e struttura compatta, avvolgitubo e supporto per accessori sull’apparecchio. Spegnimento automatico al raggiungimento dell’altezza di riempimento massima del contenitore.
    • Il filtro plissettato consente l’aspirazione di solidi e liquidi senza dover rimuovere il filtro.
    • Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni mantenendo bassi i costi di manutenzione e garantendo al contempo una lunga durata del filtro.
    • Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all’altro.
    • Aspiratore multiuso mobile.
    • Con contenitore in acciaio legato e filtro a cartuccia.
    • Robusto contenitore da 27 litri con paraurti e ruote piroettanti.

    Fornitura:

    Inclusi tubo flessibile di aspirazione con raccordo a gomito, tubo di aspirazione in metallo 2×0,5 m, bocchetta pavimenti e bocchetta fessure, filtro in carta e filtro plissettato piatto.

    Nota:

    Per oli e sostanze oleose, utilizzare l'aspiratore industriale n. art. 078522.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello