{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | NT 30/1 Tact L *EU | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.380 W | |
Volume del serbatoio | 30 l | |
Diametro nominale raccordo | 35 mm | |
Lunghezza | 560 mm | |
Larghezza | 370 mm | |
Altezza | 580 mm | |
Lunghezza tubo flessibile aspirazione | 2,5 m | |
Lunghezza cavo | 7,5 m | |
Numero di turbine | 1 | |
Portata d’aria | 74 l/s | |
Depressione | 254 mbar | |
Rumorosità | 69 dB(A) | |
Depurazione automatica del filtro | Depurazione automatica del filtro Tact | |
Classe polveri − aspiratore | L | |
Peso | 13,9 kg | |
Sistema filtrante | filtro plissettato piatto ecologico | |
Particolarità | Contenitore robusto con paraurti | |
Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi |
Codice articolo | 078521 NT30TL | |
EAN / GTIN | 4039784973299 | |
Codice del produttore | 1.148-201.0 |