Aspiratori solidi / liquidi NT30TEL

Codice art.: 078521 NT30TEL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto NT 30/1 Tact Te L *
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.380 W
Volume del serbatoio 30 l
Diametro nominale raccordo 35 mm
Lunghezza 560 mm
Larghezza 370 mm
Altezza 580 mm
Lunghezza tubo flessibile aspirazione 4 m
Lunghezza cavo 7,5 m
Numero di turbine 1
Portata d’aria 74 l/s
Depressione 254 mbar
Rumorosità 69 dB(A)
Dispositivo automatico
Sistema antistatico si
Depurazione automatica del filtro Depurazione automatica del filtro Tact
Classe polveri − aspiratore L
Peso 14 kg
Sistema filtrante filtro plissettato piatto ecologico
Particolarità Contenitore robusto con paraurti
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078521 NT30TEL
EAN / GTIN 4054278046006
Codice del produttore 1.148-211.0

Descrizione

Esecuzione:

Potenti aspiratori multiuso solidi/liquidi con elevata potenza di aspirazione e struttura compatta, avvolgitubo e supporto per accessori sull’apparecchio. Spegnimento automatico al raggiungimento dell’altezza di riempimento massima del contenitore.
  • Il filtro plissettato consente l’aspirazione di solidi e liquidi senza dover rimuovere il filtro.
  • Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni mantenendo bassi i costi di manutenzione e garantendo al contempo una lunga durata del filtro.
  • Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all’altro.
  • Il grande filtro plissettato piatto ecologico superiore permette di aspirare liquidi e solidi senza rimuovere il filtro.
  • Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all’altro.
  • Con regolazione della velocità in continuo e sistema antistatico (messa a terra fino al collegamento del tubo flessibile di aspirazione).
  • Con presa di corrente per il collegamento di un'apparecchiatura elettrica (massimo 2200 W).Il dispositivo automatico avvia l'aspiratore all'accensione dell'apparecchiatura elettrica.Ritardo dello spegnimento di 15 secondi.
  • Il nuovo manicotto utensile garantisce il collegamento ottimale all'elettroutensile.Regolazione della potenza di aspirazione mediante anello girevole sul corpo base del manicotto.
  • Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni con bassi costi di manutenzione e una lunga durata del filtro.
  • Robusto contenitore da 30 litri con paraurti e ruote piroettanti in metallo.

Fornitura:

Inclusi tubo flessibile di aspirazione con raccordo a gomito, tubo di aspirazione in metallo 2×0,5 m, bocchetta pavimenti e bocchetta fessure, filtro in carta e filtro plissettato piatto.

Nota:

Per oli e sostanze oleose, utilizzare l'aspiratore industriale n. art. 078522.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello