{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | NT 55/2 Tact² Me I | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 2.760 W | |
Volume del serbatoio | 55 l | |
Diametro nominale raccordo | 40 mm | |
Lunghezza | 710 mm | |
Larghezza | 570 mm | |
Altezza | 1.070 mm | |
Lunghezza tubo flessibile aspirazione | 4 m | |
Lunghezza cavo | 10 m | |
Numero di turbine | 2 | |
Portata d’aria | 2×74 l/s | |
Depressione | 254 mbar | |
Rumorosità | 73 dB(A) | |
Sistema antistatico | si | |
Omologato per polveri sottili | sì | |
Depurazione automatica del filtro | Depurazione automatica del filtro Tact² | |
Classe polveri − aspiratore | L | |
Peso | 45 kg | |
Sistema filtrante | Filtro plissettato piatto | |
Particolarità | Contenitore in acciaio inox, antistatico, classe di protezione I | |
Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi |
Codice articolo | 078521 NT55T2ME | |
EAN / GTIN | 4039784538092 | |
Codice del produttore | 1.667-237.0 |