Avvitatore a batteria GDX18V210C

Codice art.: 074052 GDX18V210C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GDX18V210C
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Livelli di coppia 3
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M16
Coppia massima duro 210 Nm
Numero di colpi 0 min-1 - 4.100 min-1
Momento di scollamento massimo 370 Nm
Portautensile con profilo di azionamento Esagono incassato, quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici; 1/4 pollici
Peso 1,2 kg
Vibrazione massima a norma EN 9,8 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074052 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587745
Codice del produttore 06019J0203

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Indicazione dello stato di carica della batteria.
Potente avvitatore a percussione con 2 modalità operative per metallo e legno e Bluetooth Connectivity.
  • Portautensili speciale combinato con attacco quadro da 1/2 pollici ed esagonale da 1/4 pollici.
  • PowerControl a 3 livelli per coppie diverse da usare per svariate applicazioni.
  • Ulteriori parametri e modalità operative impostabili in base alle proprie esigenze tramite l’app Toolbox.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello