Avvitatore a batteria, Modello: GDS18V1000

Codice art.: 074052 GDS18V1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GDS18V-1000
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 8 Ah
Tensione batteria 18 V
Livelli di coppia 3
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M24
Coppia massima duro 1.000 Nm
Numero di colpi 0 min-1 - 2.600 min-1
Momento di scollamento massimo 1600 Nm
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Peso 2,9 kg
Vibrazione massima a norma EN 13,5 m/s2
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074052 GDS18V1000
EAN / GTIN 4059952564586
Codice del produttore 06019J8302

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Indicazione dello stato di carica della batteria.
Potente avvitatore a percussione da 18 V con tecnologia BITURBO Brushless per le applicazioni di avvitatura più difficili nel metallo.
  • 3 livelli di velocità / coppia per un eccellente controllo del numero di giri e della coppia stessa.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello