{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GDS18V-1050HC | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 8 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Niveaux de couple | 3 | |
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M24 | |
Couple max. dur | 1 050 Nm | |
Nombre de coups | 0 min-1 - 2 600 min-1 | |
Couple initial de décollement max. | 1700 Nm | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Carré mâle | |
Dimensions du porte-outils | 3/4 pouce | |
Poids | 2,9 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 13,5 m/s2 | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
Codice articolo | 074052 GDS1050HC | |
EAN / GTIN | 4059952548616 | |
Codice del produttore | 06019J8202 |