{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GDS 18V-450 HC | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Coppia massima 1ª velocità | 250 Nm | |
Coppia massima 2ª velocità | 330 Nm | |
Coppia massima 3ª velocità | 450 Nm | |
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) | M20 | |
Coppia massima duro | 450 Nm | |
Numero di giri/min. a vuoto | 2.300 min-1 | |
Numero di colpi | 0 min-1 - 3.300 min-1 | |
Numero di colpi 1ª velocità | 1.900 min-1 | |
Numero di colpi 2ª velocità | 2.500 min-1 | |
Numero di colpi 3ª velocità | 3.300 min-1 | |
Momento di scollamento massimo | 800 Nm | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
Numero massimo giri 1 velocità | 1.500 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 2.300 min-1 | |
Peso senza batteria | 1,6 kg | |
Peso | 2,1 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 14,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
Codice articolo | 074052 GDS18450HC | |
EAN / GTIN | 4059952568034 | |
Codice del produttore | 06019K4002 |