Batteria agli ioni di litio, 4,0 Ah, Modello di batteria, tensione batteria: B18V

Codice art.: 073853 B18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello di batteria, tensione batteria (V) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GBA 18 V 4,0Ah
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Bosch 18 V
Peso per batteria 600 g
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073853 B18
EAN / GTIN 3165140730464
Codice del produttore 1600Z00038
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Potenti batterie agli ioni di litio compatte.
  • Nessun effetto Memory.
  • Nessuna perdita di potenza.
  • Autoscaricamento limitato.
  • Rapido caricamento delle batterie.
  • Molto potente anche a temperature inferiori a 0 °C.
Cool Pack Bosch − Protezione ottimale delle celle dal riscaldamento eccessivo mediante corpo a dissipazione di calore sul lato inferiore.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello