Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria M18SLED

Codice art.: 073211 M18SLED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18SLED-0
Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 1.250 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 1.200 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Peso senza batteria 1.000 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073211 M18SLED
EAN / GTIN 4002395287147
Codice del produttore 4933459159

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.
Robuste lampade a batteria agli ioni di litio con tecnologia TRUEVIEW™.
  • Testa della lampada inclinabile con flusso luminoso fino a 1.250 Lumen.
  • Portata 650 m.
  • 4 livelli di luminosità per la massima flessibilità.

Modalità a fascio luminoso focalizzato e a fascio luminoso ampio.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello