Sistema agli ioni di litio M18B5 MB18

Codice art.: 073816 MB18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto M18B5
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 5 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Peso per batteria 730 g
    Tipo di prodotto Batteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 073816 MB18
    EAN / GTIN 4002395381449
    Codice del produttore 4932430483

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tecnologia della batteria MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
    • Per tutti gli usi professionali.
    • Premendo un pulsante, l’indicazione a LED dello stato della carica mostra in qualsiasi momento il livello di carica attuale della batteria.
    • Impiego senza problemi fino a - 20 °C.

    Per:

    Sistema di batterie a scorrimento M18 adatto a tutti gli apparecchi Milwaukee con batterie agli ioni di litio da 18 V.

    Nota:

    Quando si utilizzano strumenti Milwaukee M18 che entrano a contatto con prodotti chimici, si consiglia di utilizzare la batteria MB18-CR.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello