Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria M18HOSALC

Codice art.: 073211 M18HOSALC
Sconto
586.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Grado di protezione IP: IP 34

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18 HOSALC-0
Grado di protezione IP IP 34
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 6.000 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 4.000 lm
Corrente di illuminazione Livello 3 1.700 lm
Autonomia Livello 2 5 h
Autonomia Livello 3 10 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Lampada LED
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Peso con batteria 11.100 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073211 M18HOSALC
EAN / GTIN 4058546340490
Codice del produttore 4933478116

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.
  • Lampada da lavoro a LED da 18 V molto robusta con stativo.
  • Testa resistente agli urti con 3 moduli LED separati e regolabili singolarmente.
  • Fonte di alimentazione ibrida: funzionamento con batteria da 18 V oppure con cavo.
  • Caricabatterie M18™ integrato e caricabatterie USB da 2,1 ampere.

Funzione:

IP34: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello