{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18TLED-0 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Movimento tastatore | 135 grado | |
Corrente di illuminazione | 120 lm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Peso senza batteria | 300 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 073211 M18TLED | |
EAN / GTIN | 4002395380220 | |
Codice del produttore | 4932430361 |