Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18 V, Modello: M18AL

Codice art.: 073211 M18AL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18AL-0
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 1.500 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 780 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Lunghezza complessiva 220 mm
Peso senza batteria 1.700 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073211 M18AL
EAN / GTIN 4002395380534
Codice del produttore 4932430392

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.
  • Lampada a batteria pratica ed estremamente robusta con elevata luminosità di 1.500 Lumen.
  • 2 livelli di luminosità.
  • Impugnatura integrata. Possibilità di sospensione verticale e orizzontale su tubo con ⌀ di 13 mm.

Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello