EBH-A2 20-22W20-88 HS MPC Fraise hémisphérique HSS, 2 dents, hélice 30°.

Réf.: L24300 12
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSSMILL
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24300 12
EAN / GTIN 7291075189933
Réf. fabricant 3121066

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 88 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Rayon (RE) 10 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 88 mm
  • Type de queue Weldon

De la même série "HSSMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier