EBH-A2 02-04W06-48 HS MPC Fraise hémisphérique HSS, 2 dents, hélice 30°.

Réf.: L24300 7
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
    Série HSSMILL
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24300 7
    EAN / GTIN 7291075189834
    Réf. fabricant 3121053

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 48 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Rayon (RE) 1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Diamètre coupant (DC) 2 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 48 mm
    • Type de queue Weldon

    De la même série "HSSMILL" Afficher tout