EBH-A2 01-025W06-47 HS MPC Fraise hémisphérique HSS, 2 dents, hélice 30°.

Réf.: L24300 8
Nouveau produit
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
Série HSSMILL
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24300 8
EAN / GTIN 7291075189827
Réf. fabricant 3121052

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 1 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 47 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diamètre coupant (DC) 1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 47 mm
  • Type de queue Weldon

De la même série "HSSMILL" Afficher tout