ERH-A4 16-32W16-92 HS MPC Fraises en bout longueur moyenne HSS d’ébauche, 3-5 dents, hélice 30°.

Réf.: L24300 6
Nouveau produit
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
Série HSSMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24300 6
EAN / GTIN 7291075190977
Réf. fabricant 3121076

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 32 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 92 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 32 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 92 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon

De la même série "HSSMILL" Afficher tout